※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カッタ付パイプマシン 90A3ーTC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86151037 品番90A3TC
参考基準価格(税別)¥842,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しています。
夜間作業等に最適です。
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
100V/200V切替スイッチ付き。
超硬カッタ付きです。

消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz) 用途水道、ガス管等のねじ切り作業 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式 トラスコ品番852-0504 全長(mm)705 質量(kg)93 全幅(mm)465 全高(mm)505 ねじ切り能力15〜80 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする