※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 電動工具 本体
REX(レッキス工業)の 切断/曲げ
REX(レッキス工業)の 切断用カッター
超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86151064
品番
S40A3TC
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
消費電力(W)
500
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
56
用途
水道・ガス管のねじ切り
仕様
超硬カッタ付
トラスコ品番
852-0554
セット内容
自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台
全長(mm)
540
質量(kg)
32
全幅(mm)
345
全高(mm)
355
ねじ切り能力
15A〜40A
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません