※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉1本物ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)100 注文コード86151152 品番450109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500
この商品は刃先径など17種類から選べます 他の種類を見る

レーザー溶接でチップの飛びを解消します。
薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。

刃先径(Φmm)100 用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔 トラスコ品番809-4527 質量(kg)1.7 有効長(mm)250 刃高(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする