※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の ホールソー・コアドリル
REX(レッキス工業)の コアドリル
REX(レッキス工業)の コアドリルカッター
薄肉1本物ビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86151161
品番
450110
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
レーザー溶接でチップの飛びを解消します。
薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。
刃先径(Φmm)
106
用途
鉄筋コンクリート、石材等への穿孔
トラスコ品番
809-4528
質量(kg)
1.8
有効長(mm)
250
刃高(mm)
7