※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の ホールソー・コアドリル
REX(レッキス工業)の コアドリル
REX(レッキス工業)の コアドリルカッター
薄肉1本物ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
120
注文コード
86151186
品番
450112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,600
この商品は
刃先径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
レーザー溶接でチップの飛びを解消します。
薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。
刃先径(Φmm)
120
用途
鉄筋コンクリート、石材等への穿孔
トラスコ品番
809-4530
質量(kg)
2.2
有効長(mm)
250
刃高(mm)
7