※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の ホールソー・コアドリル
REX(レッキス工業)の コアドリル
REX(レッキス工業)の コアドリルカッター
薄肉1本物ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86151204
品番
450114
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
レーザー溶接でチップの飛びを解消します。
薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。
刃先径(Φmm)
150
用途
鉄筋コンクリート、石材等への穿孔
トラスコ品番
809-4532
質量(kg)
3.2
有効長(mm)
250
刃高(mm)
7