※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の オフィス用チェア(OAチェア)
TOKIO(藤沢工業)の メッシュチェア
TOKIO メッシュバックチェア CF-2M
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
86151502
品番
CF-2M BK
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ブラック
全高(mm)
873〜963
本体質量(kg)
11.2
質量(kg)
11.2
種類
オフィスチェア
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×586×873〜963
機能
背ロッキング、ガス上下調節
材質(脚部)
強化樹脂成型品5本脚/Φ50ウレタン双輪キャスター/ガスシリンダー
材質(座面)
成型合板/ウレタンフォーム/布
アズワン品番
64-7272-07
材質(背)
PP樹脂成型品/メッシュ
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320