※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO スタッキングチェア アイボリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86152254
品番
FSC120IV
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
425
座面寸法(幅×奥行)(mm)
360×315
本体質量(kg)
3
トラスコ品番
120-1055
質量(kg)
3
種類
スタッキングチェア
張地
ビニールシート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×430
座幅(mm)
360
座高(mm)
425
材質(脚)
Φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
材質(座面)
合板/ウレタンフォーム
座奥行(mm)
315
スタッキング
可
色(座面)
アイボリー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません