TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO スタッキングチェア クリアグリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86152281
品番
NSC10CGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
肘掛
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
座面高さ(mm)
438
本体質量(kg)
3.8
幅(mm)
517
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
798
種類
スタッキングチェア
奥行(mm)
532
材質(フレーム)
Φ13mmハイテンションスチールパイプ、焼き付け塗装
座高(mm)
438
材質(座面)
成型合板/布張
材質(背)
PP樹脂成型品
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
517×532×798
色(座面)
クリアグリーン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。