※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO パイプ椅子 シリンダ機能付 塗装スチールパイプ 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード86155885 品番CF100T
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー 仕様連結樹脂付 トラスコ品番122-3111 材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム、脚フレーム/Φ19.1スチールパイプ・紛体塗装 質量(kg)4.4 種類折りたたみ椅子 張地ウレタンレザー張り パイプ径(Φmm)19.1 座幅(mm)370 座幅×座奥×座高(mm)370×370×424 座高(mm)424 座奥行(mm)370

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする