※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア 4本脚 ノワール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86156052
品番
FSF4NOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ノワール
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
595×597×836
本体質量(kg)
7.4
質量(kg)
7.4
キャスター
Φ50ナイロン双輪キャスター
張地
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×597×836
材質(フレーム)
Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ
材質(座面)
成型合板/ウレタンフォーム
材質(背)
成型合板/ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。