※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 86156262 品番 FMN4AOR
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
座面高さ(mm)420 本体質量(kg)7.4 幅(mm)435 質量(kg)7.4 高さ(mm)762 種類ミーティングチェア 奥行(mm)445 張地再生PET 肘掛ABS樹脂成型品 材質(フレーム)25.4×15.5楕円スチールパイプ/クロムメッキ 座高(mm)420 材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム 全幅×全奥行×全高×肘高(mm)594×546×762×600 材質(背)成型合板/ウレタンフォーム 色(座面)オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする