※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 オレンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86156287
品番
FSB4AOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,300
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体質量(kg)
8.1
質量(kg)
8.1
種類
ミーティングチェア
張地
再生PET
肘掛
あり
材質(フレーム)
Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ
材質(座面)
成型合板/ウレタンフォーム
全幅×全奥行×全高×肘高(mm)
542×589×757×605
材質(背)
成型合板/ウレタンフォーム
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
542×589×757
色(座面)
オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません