※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア 5本脚 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86156761
品番
FMP5BK
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
色
ブラック
座面高さ(mm)
557〜647
本体質量(kg)
12
幅(mm)
650
質量(kg)
12
高さ(mm)
810〜900
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
665
キャスター
あり
張地
再生PET
材質(フレーム)
アルミダイキャスト5本脚/Φ60ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー
座高(mm)
557〜647
材質(座面)
PP樹脂成型品
アズワン品番
64-7273-05
材質(背)
PP樹脂成型品
色(座面)
ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません