NSC20LOR TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ TOKIO(藤沢工業) 86162106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード86162106 品番NSC20LOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)479×504×798 本体質量(kg)3.8 仕様連結プラパート 質量(kg)3.8 種類ミーティングチェア 張地ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×504×798 材質(フレーム)Φ12.8スチールパイプ/粉体塗装 材質(座面)PP樹脂成型品/ウレタンフォーム 材質(背)PP樹脂成型品/ウレタンフォーム グリーン購入法適合 色(座面)オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86162045
2021-04-26
用途:
脱衣場での様々な作業
イムラ設計 様

大変安定感があり安全に作業ができます。
また、座りごごちも申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
86162106
2020-05-14
用途:
会議、打ち合わせで使用
日本メッキ工業株式会社 様

最悪です。
同じ品番のものを6脚購入したのですが、背もたれが白と黒が混ざって納品されました。写真は黒でしたので当然すべて黒が納品されると思っていましたが、背もたれ色は任意なのでしょうか?依頼者からは互い違いに使用するから返品しなくてよいと言われたのでそのまま使用しますが、事情を知らない方からは購入者が間違えたと思われ続けるでしょう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。商品情報をサプライヤーに確認したところ、本来はすべて背面は黒色の商品とのことでした。メーカー、サプライヤーとともに在庫管理に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする