※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングテーブル 角脚棚付 1800×900mm ネオグレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(天板)メラミン化粧板/共巻 材質(脚部)角31スチールパイプ/メッキ 注文コード86165947 品番TD1890TK
参考基準価格(税別)¥101,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700 質量(kg)31.2 材質(天板)メラミン化粧板/共巻 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)900 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×900×700 Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)角31スチールパイプ/メッキ アズワン品番64-7279-05 材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする