※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 固定脚会議テーブル
TOKIO ミーティングテーブル 角型 1200X750 メープル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(脚部)
アルミダイキャスト/アジャスター付
材質(支柱)
Φ50スチールパイプ/焼付塗装
材質(天板)
メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ
注文コード
86166245
品番
ATT1275SMP
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
メープル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
質量(kg)
19.2
材質(脚部)
アルミダイキャスト/アジャスター付
幅(mm)
1200
寸法(mm)
1200×750
高さ(mm)
700
タイプ
角型
奥行(mm)
750
材質(支柱)
Φ50スチールパイプ/焼付塗装
材質(天板)
メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ
天板厚さ(mm)
28
アズワン品番
64-7271-43
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません