TTT1890MP TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800X900 メープル TOKIO(藤沢工業) 86167051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800X900 メープル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 材質(脚部)Φ48.6スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付 注文コード86167051 品番TTT1890MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,800
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
メープル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700 質量(kg)29.0 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 高さ(mm)700 奥行(mm)900 間口(mm)1800 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ48.6スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付 支柱25×80楕円スチールパイプ/焼付塗装 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする