※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングテーブル 楕円型 1500X750 ホワイト

商品レビューを投稿する
44日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)750 材質(脚部)Φ48.6スチールパイプ/クロムメッキ/アジャスター付 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 注文コード86169212 品番TT1575RSWH
参考基準価格(税別)¥107,900 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は奥行・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×700 質量(kg)22.8 材質(脚部)Φ48.6スチールパイプ/クロムメッキ/アジャスター付 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1500 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 天板厚さ(mm)28 支柱25×80楕円スチールパイプ/クロムメッキ アズワン品番64-7285-49
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする