※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングテーブル 楕円型 1800X750 ニューグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86169517 品番 ATT1875RSNG
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×750×700 質量(kg)26.0 幅(mm)1800 寸法(mm)1800×750 高さ(mm)700 タイプ楕円型 奥行(mm)750 材質(支柱)Φ50スチールパイプ/焼付塗装 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)アルミダイキャスト/アジャスター付 アズワン品番64-7271-74
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする