※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 固定脚会議テーブル
TOKIO ミーティングテーブル 楕円型 1800X900 メープル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(天板)
メラミン化粧板フラッシュ構造/オレフィン系樹脂エッジ
材質(脚部)
Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
注文コード
86169727
品番
TC1890RMP
参考基準価格(税別)
¥132,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
メープル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×700
質量(kg)
31.4
材質(天板)
メラミン化粧板フラッシュ構造/オレフィン系樹脂エッジ
材質(脚部)
Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)
1800
寸法(mm)
1800×900
高さ(mm)
700
タイプ
楕円型
奥行(mm)
900
天板厚さ(mm)
28
アズワン品番
64-7277-29
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません