光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
ABGボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86172345
品番
ABG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
色
ブラウン
幅(mm)
220
高さ(mm)
133
質量(g)
219
奥行(mm)
14