光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
ABボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86172476
品番
AB162-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質
アクリル
色
黒
幅(mm)
220
高さ(mm)
160
奥行(mm)
3