ABボード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86172747 品番 AB626-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます

材質アクリル 幅(mm)250 高さ(mm)60 奥行(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする