光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
KBボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86173018
品番
KB169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
フックや、ドアノブなどに掛けられるヒモ付きの標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
温かみのあるコルクとシナ合板のプレートです
材質
コルク・シナ合板
仕様
ヒモ付
幅(mm)
220
高さ(mm)
160
奥行(mm)
8