L型プロテクター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86173054 品番 KLSPS-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。
取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。
品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。

形状L字型 イエロー 幅W×厚さ×高さH(mm)60×61×1000 材質本体 PVC/キャップ エラストマー樹脂 用途壁等のコーナー箇所。 付属品(本体1本あたり)ビス・アンカー各8本付、キャップ2個付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106483
2014-11-26
用途:
柱のコーナーカバー

思ったより重くてビスでの固定でないと駄目みたいです。
でも 希望にはそっていましたので、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする