光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の 卓上ポップスタンド
POPスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86173106
品番
PS-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
しっかりしたクリップで、大きくアピールします
POP等の表示
開口部は8〜10mmのボードやカードケース等をらくらく挟みます
支柱は360自由に回ります
折畳が可能です
材質
開口部:ポリカーボネート/ベース:ABS樹脂
幅(mm)
100Φ
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
100
質量(g)
38.5
奥行(mm)
100Φ