PP板

(7件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86173167 品番 P464-4
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です

材質ポリプロピレン ミスティイエロー 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)460×650
注意
※完全な透明ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86173474
2024-02-16
用途:
絵を描く
その他業種

シールを剥がすのは大変だし、綺麗に剥がせない。これからの購入はしません。

対象商品:
86173964
2023-04-20
用途:
自転車のカウル製作
製造業

大きいサイズのシートが通販で手に入るのはありがたいです。
カットはハサミで出来て、折り曲げもちゃんとクセをつけることが出来ます。
加工性が良いので重宝しています。

対象商品:
86173352
2021-06-11
用途:
障子の破れ防止

ネコの爪で障子紙が破られ、どんなに丈夫な障子紙を使っても防げなかったが、このPP板を障子紙の上に張ったらネコの爪が立たなくなった。非常に助かっている。

4人が参考にしています
対象商品:
86173185
2021-05-05
用途:
商品開発試作
製造業

良かったです
納得のいく対応でした
ありがとうございます

対象商品:
86173964
2020-07-30
用途:
ハードケースの中仕切りなど

ダイソーのPP板は結構硬いので、0.75mmを買ってみましたが、こちらは随分柔らかい。
この柔らかさなら1mm厚の方が当方の目的にはあっていたと思いますが、何かしら使用場所を見つけて使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
86173876
2021-03-29
用途:
エポキシ塗装の離型板として

商品説明にマット加工(表面加工)の記載がなく、通常の光沢面商品として購入した。
マット加工しているので、エポキシ等の接着が中途半端で起こり、離型効果がなく購入の意味がなくなった。
表面加工をしているのなら、記載してほしかった。

6人が参考にしています
対象商品:
86173352
2019-10-11
用途:
ハロウィンのかぶり物
サービス業

クリアファイルにつかわれている素材。
大判のが手に入ってよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする