FSK25LGN TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 ライトグリーン TOKIO(藤沢工業) 86173421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO リフレッシュチェア 4本脚 ライトグリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード86173421 品番FSK25LGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
ライトグリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)442×501×822 本体質量(kg)5.5 質量(kg)5.5 種類リフレッシュチェア 張地再生PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×501×822 材質(フレーム)19角スチールパイプ/クロムメッキ 材質(座面)合板/ウレタンフォーム 材質(背)合板/ウレタンフォーム グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする