PU双輪キャスター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(kg)(1個あたり)約40 仕様ストップなし 注文コード86175172 品番KWU-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は許容荷重・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

許容荷重(kg)(1個あたり)約40 取付ピッチ(mm)26×26 取付高(mm)約66 材質(車輪)ナイロン、ウレタン 仕様ストップなし 材質ナイロン/ウレタン タイププレート 取付穴径(Φmm)5 取付穴ピッチ(mm)26×26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-03
用途:
椅子の移動
製造業

1脚分(4個)を近くのエンチョーで購入し取付け、上手くいったので残りの4脚分をここで購入し取付けました。動かしてみますと同じウレタンゴム、同じ径の物であるにもかかわらず先に購入したものと比べて転がりの振動が明らかに大きく、車輪を見ると外周面に製造上の小さな突起が出ていました。これが原因かは分かりませんが未開封分を交換申し出たら拒否されました。結局エンチョーで再度購入し取付けました。
購入時に返品不可となっていましたが、なるほどと思いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする