※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ロビーチェア・ベンチ
TOKIO ロビーチェア 1人掛 ネイビー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86176666
品番
FTL1NV
参考基準価格(税別)
¥55,310
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
座面高さ(mm)
410
本体質量(kg)
11.2
幅(mm)
500
質量(kg)
11.2
高さ(mm)
660
種類
ロビーチェア
座幅(mm)
500
座高(mm)
410
材質(座面)
合板/ウレタン
座奥行(mm)
440
アズワン品番
64-7274-19
材質(背)
合板/ウレタン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません