※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ロビーチェア 2人掛テーブル付 ノワール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86176982 品番 FTL2TNOR
参考基準価格(税別)¥106,710 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
ノワール 座面高さ(mm)410 本体質量(kg)25.6 幅(mm)1510 質量(kg)25.6 高さ(mm)660 種類ロビーチェア 材質(天板)メラミン化粧板/木口テープ貼 天板厚さ(mm)28 座幅(mm)500 座高(mm)410 材質(座面)合板/ウレタン 座奥行(mm)500 アズワン品番64-7274-26
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする