アイテックスポンジ

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)10 寸法(mm)300×300 注文コード86177263 品番KSR-1030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は厚さ・寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

反発弾性に優れています
ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振・防音材
気密、水密性、加工性が良い

厚さ(mm)10 寸法(mm)300×300
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86177166
2023-01-25
用途:
水槽
サービス業

マグネットポンプの振動と音を少なくするために使用、とても静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする