アクリルBOX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86177613 品番 KBF-15
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます
コレクションの保管・作品のディスプレイ用

幅(mm)150 高さ(mm)150 奥行(mm)6.5 仕様フタ 150mm用 材質アクリル 質量(g)153 アズワン品番64-8942-83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86177586
2023-10-29
用途:
模型のディスプレイ用
その他業種

3個購入しましたが、3個とも小さなキズや汚れがありました。(鏡面コンパウンドで消しました) 普通に見ただけでは気が付かない程度ですが、神経質な方は考えた方かいいかと思います。梱包状態はとても良く、商品に気を使っているのがわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする