※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ロビーチェア 4人掛 ノワール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86177795 品番FUL4NOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ノワール 座面高さ(mm)410 本体質量(kg)31.8 質量(kg)31.8 種類ロビーチェア 寸法(幅W×高さH)(mm)2015×660 座幅(mm)500 座高(mm)410 材質(座面)合板/ウレタン 座奥行(mm)440 アズワン品番64-7274-68 材質(背)合板/ウレタン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86177795 FUL4NOR 65071827 FVM-7AL-IB 木製スタッキングチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 木製スタッキングチェア 肘付き TOKIO(藤沢工業) 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする