アクリル板(ホビー材)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)50×50 注文コード86178487 品番KA-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148
この商品は色・寸法・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です

厚さ(mm)2 寸法(mm)50×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86179056
2022-10-26
用途:
電気工事
YCS 様 (建設業・工事業)

ダウンライトの穴塞ぎに利用。
問題点は、強度があまりないので、ネジ穴を開ける際に割れることがある点かな。あとは熱にも弱いから、白熱球を代替えで取り付けるのはムリですね。

対象商品:
86178575
2021-11-01
用途:
中古エアコンの配管取り出し切り欠き部分の養生に
その他業種

中古エアコン室内機の配管取り出しのための切り欠き。
施工方法が変わり、別の位置に変更や切り欠き不要となった場合の切り欠き部分養生に使用しました。
見慣れれば問題ない感じには仕上がりました。

対象商品:
86179022
2021-04-01
用途:
細い花瓶に固定
製造業

細いガラスの花瓶が倒れないよう底に固定しました。
厚みも目立たないのにしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする