光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86182093
品番
Y5150-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
土足厳禁
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
50×150×2