光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86182172
品番
CM246-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
関係者以外の立入りを禁ず
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
240×60×2