プレート テープ付

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容誠に恐れ入りますが、他のお客様へのご迷惑となりますので携帯電話のご使用はご遠慮下さい 注文コード86182346 品番UP260-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は表示内容・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

アクリル製の標示プレートです

表示内容誠に恐れ入りますが、他のお客様へのご迷惑となりますので携帯電話のご使用はご遠慮下さい 材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)200×60×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86185636
2021-01-16
用途:
事務所の入り口に張り セールスを断る
有限会社岩泉地所 様

セールスを断るいは効果あります。 接着テープは弱いので 強力両面テープを
用意しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする