プレート テープ付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86182617 品番 UP370-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容土足厳禁 材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)30×70×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする