光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86182942
品番
BS630-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
透明アクリルタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
文字内容
押/PUSH
材質
アクリル
仕様
テープ付き
寸法(mm)
2
直径(Φmm)
60