TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ソファ・ソファ関連品
TOKIO(藤沢工業)の ビーズクッション
TOKIO アームチェア 黒
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(脚部)
丸パイプ メッキ
仕様
上張り:布・ビニールレザー、クッション:ウレタンフォーム、芯材:合板
アズワン品番
64-7272-32
注文コード
86183151
品番
F13LAC
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
仕様
上張り:布・ビニールレザー、クッション:ウレタンフォーム、芯材:合板
質量(kg)
19
寸法H(mm)
720
間口W×奥行D×高さH(mm)
720×770×750
寸法D(mm)
750
寸法W(mm)
740
芯材
木枠、レザー張り
座高(mm)
370
材質(脚部)
丸パイプ メッキ
アズワン品番
64-7272-32
寸法SH(mm)
370
注意
※こちらの商品はチェアのみとなります。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません