※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ソファ・ソファ関連品
TOKIO(藤沢工業)の ビーズクッション
TOKIO アームチェア 黒
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(脚部)
ABS樹脂
仕様
上張り:布・ビニールレザー、クッション:ウレタンフォーム、芯材:合板、肘:ブナ材・ウレタン塗装
注文コード
86183167
品番
F14LAC
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
仕様
上張り:布・ビニールレザー、クッション:ウレタンフォーム、芯材:合板、肘:ブナ材・ウレタン塗装
質量(kg)
20
寸法H(mm)
660
間口W×奥行D×高さH(mm)
740×740×660
肘掛
あり
寸法D(mm)
740
寸法W(mm)
740
芯材
木枠、レザー張り
座高(mm)
390
材質(脚部)
ABS樹脂
寸法SH(mm)
390
注意
※こちらの商品はチェアのみとなります。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません