※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ソファ・ソファ関連品
TOKIO(藤沢工業)の ビーズクッション
TOKIO アームチェア 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質(脚部)
木製
注文コード
86183185
品番
F16AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,400
この商品は
材質・仕様・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
質量(kg)
15
間口W×奥行D×高さH(mm)
720×740×695
芯材
木枠、レザー張り
座高(mm)
395
材質(脚部)
木製
注意
※こちらの商品はチェアのみとなります。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。