光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート シール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86183658
品番
CM140-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
たばこご遠慮下さい
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×40×2