TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の 丸イス・角イス
TOKIO 丸イス ビニールシート スチールパイプ焼付塗装
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
86183937
品番
M24T
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
スタッキングが可能です。
色
レッド
本体質量(kg)
2.2
仕様
座部:鋼板・合板・ウレタンフォーム、脚フレーム部:Φスチールパイプ・ 焼付塗装(ブラック)
質量(kg)
2.2
種類
丸椅子
張地
ビニールシート
座高(mm)
455
材質(脚部)
スチールパイプ
材質(座面)
合板、ウレタンフォーム
座寸法×全高(mm)
Φ320×455
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません