光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
火災防止のためベッド内での喫煙は固くお断り申し上げます・NO SMOKING IN BED
注文コード
86184078
品番
UP518A-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
火災防止のためベッド内での喫煙は固くお断り申し上げます・NO SMOKING IN BED
材質
アクリル
仕様
テープ付
寸法(mm)
50×180×2