プレート テープ付

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容事務室 注文コード86184245 品番UP260-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は表示内容・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

アクリル製の標示プレートです

表示内容事務室 材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)200×60×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86185636
2021-01-16
用途:
事務所の入り口に張り セールスを断る
有限会社岩泉地所 様

セールスを断るいは効果あります。 接着テープは弱いので 強力両面テープを
用意しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする