FSC200 TOKIO 食堂用チェア オレンジ TOKIO(藤沢工業) ハードボード/ウレタンフォーム ビニールシート 86185233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO 食堂用チェア オレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード86185233 品番FSC200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は幅・高さなど5種類から選べます 他の種類を見る
座面高さ(mm)435 座面寸法(幅×奥行)(mm)355×360 本体質量(kg)4.3 トラスコ品番120-1032 質量(kg)4.3 種類食堂用チェア 寸法(幅W×高さH)(mm)423×761 張地ビニールシート 座幅(mm)355 座高(mm)435 材質(脚部)Φ19.1mmスチールパイプ/クロームメッキ仕上げ 材質(座面)合板/ハードボード ウレタンフォーム 座奥行(mm)360 材質(背)ハードボード/ウレタンフォーム 色(座面)オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86185233 FSC200 37454444 FSC-200-OR TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシート TOKIO(藤沢工業) TOKIO リフレッシュチェア(スタッキング)ビニールシート TOKIO(藤沢工業) 1脚 9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする