FSRR4L TOKIO 食堂用チェア ブラウン TOKIO(藤沢工業) 86185416

TOKIO 食堂用チェア ブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード86185416 品番FSRR4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は幅・高さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
ブラウン 座面高さ(mm)437 座面寸法(幅×奥行)(mm)407×400 本体質量(kg)5 仕様積重可能 質量(kg)5 種類食堂用チェア 寸法(幅W×高さH)(mm)467×785 張地ビニールレザー 座幅(mm)407 座高(mm)437 座奥行(mm)400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする